FACOM HEX 8 25MM 2PK IMPACT FLEXTORQ ENH.108
FACOM HEX 8 25MM 2PK IMPACT FLEXTORQ ENH.108
Zie technische informatieReferenties
Facom:ENH.108
Rubix:A0067975
EAN:3662424100307

Productdetails : FACOM HEX 8 25MM 2PK IMPACT FLEXTORQ ENH.108
Hex 8 - 25mm - 2 pack
Voor gebruik met slagschroevendraaiers
CNC bewerkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 8 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
