FACOM KABELSTRIPPER 872271PB

FACOM KABELSTRIPPER 872271PB

Zie technische informatie
Referenties
Facom:872271PB
Rubix:10109619
EAN:3662424103223
FACOM KABELSTRIPPER 872271PB
Technische samenvatting
Maximumcapaciteit voor kabel28 mm
Gewicht126 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KABELSTRIPPER 872271PB


De Facom multifunctionele kabelstripper met trekker is ontworpen voor elektriciens en onderhoudsprofessionals die op zoek zijn naar prestaties, comfort en veiligheid. Dankzij geavanceerde technologie combineert dit gereedschap ergonomie en efficiëntie voor een snelle, moeiteloze ontmanteling. Dit product onderscheidt zich door het zelfdraaiende mes en het vermogen om de benodigde snijkracht te verminderen, waardoor de gebruiker een optimale ervaring krijgt.

Kenmerken:
Dit gereedschap vermindert dankzij de trekker het vereiste inspanningsniveau met 30%, wat vermoeidheid bij langdurig gebruik aanzienlijk beperkt. Het zelfdraaiende mes maakt een efficiënte ontmanteling mogelijk, zelfs bij moeilijk bereikbare kabels. Het multifunctionele ontwerp omvat een dubbele veiligheidsfunctie: de trekker wordt automatisch geblokkeerd zodra het mes is uitgeschoven, en een vergrendeling voorkomt onbedoelde activering. De ergonomische kunststof handgreep zorgt voor een stevige grip en veiligere hantering.

Specificaties:
• Trekkersysteem: 30% minder inspanning
• Zelfdraaiend mes voor snelle ontmanteling
• Capaciteit: ronde PVC-kabels met een diameter van 4 tot 28 mm
• Dubbele veiligheid: geblokkeerde trekker + vergrendeling
• Inclusief afstripzone
• Ergonomische kunststof handgreep
• Aantal stuks: 1
• Nettogewicht: 150 g
• VDE 1.000 V: ja

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Minder vermoeidheid dankzij trekker met gereduceerde inspanning
• Snelle en nauwkeurige ontmanteling met zelfdraaiend mes
• Verhoogde veiligheid: automatische blokkering en vergrendeling
• Comfortabele hantering met ergonomische handgreep
• Ruime capaciteit voor verschillende kabeldiameters
• VDE 1.000 V-conform voor gebruik in elektrische omgevingen

Toepassingen

Deze kabelstripper is ideaal voor elektriciens, netwerkinstallateurs, onderhoudstechnici en ambachtslieden. Hij is ontworpen voor het ontmantelen van een breed scala aan ronde PVC-kabels met een diameter van 4 tot 28 mm. Dit gereedschap kan zowel in de werkplaats als op de bouwplaats worden gebruikt, zelfs in krappe ruimtes of bij werkzaamheden op hoogte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximumcapaciteit voor kabel28 mm
Gewicht126 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,00 excl. BTW
/ stuk
42,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden