FACOM START DOP STANDAARD 3/8 12 KANT 16 MM J.16T
Schroevendraaier bitdop Facom
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.16T
Rubix:A0904066
Fabrikant:J.16T
EAN:3662424112959

Productdetails : FACOM START DOP STANDAARD 3/8 12 KANT 16 MM J.16T
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 29 mm |
| Model | j.16t |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
