FACOM T40 25MM 2PK IMPACT FLEXTORQ ENX.140
FACOM T40 25MM 2PK IMPACT FLEXTORQ ENX.140
Zie technische informatieReferenties
Facom:ENX.140
Rubix:A0067963
EAN:3662424100413

Productdetails : FACOM T40 25MM 2PK IMPACT FLEXTORQ ENX.140
Torx 40 - 25mm - 2 pack
Voor gebruik met slagschroevendraaiers
CNC bewerkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 40 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,41 excl. BTW
/ stuk
€ 2,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
