Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.500)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.429)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.781)
Handgereedschap
(33.458)
Elektrisch handgereedschap
(4.835)
Pneumatisch gereedschap
(696)
Overig gereedschap
(167)
Meet- en controlegereedschap
(6.520)
Speciaal gereedschap
(4.693)
Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
Montage gereedschap
(18.819)
Tangen en Lijmklemmen
(3.613)
Zagen, snijden en vijlen
(4.797)
Trekkers
(1.580)
Opberg systemen
(2.840)
Hamers, klop- en slagwerktuigen
(1.803)
Bekijk Handgereedschap
< Terug
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Handgereedschap
Opberg systemen
Gereedschapswagens
Gereedschapswagen - toebehoren
FACOM WERKBLAD HOUT M4 28MM JET.WA14M5
FACOM WERKBLAD HOUT M4 28MM JET.WA14M5
Gereedschapswagen - toebehoren Facom
Referenties
facom:
JET.WA14M5
rubix:
A0139326
ean:
3662424107375
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : FACOM WERKBLAD HOUT M4 28MM JET.WA14M5
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
239,00
excl. BTW
/
stuk
€
289,19
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
9
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
FACOM HOUDER VOOR DOCUMENTEN JET.LA2
GEDORE LADE H=67MM MET RAILS TBV 2004 RAL 5017 E-2004 SF1-67
GEDORE GEREEDSCHAPKLEM D 13MM - 1500 H 2-13
FACOM HOUDER VOOR LAPTOP JET.WA3
FACOM HOUDER VOOR FLESSEN EN ROL PAP JET.WA5-1
FACOM AFVALBAK 25L JET.LA5-2
FACOM JET PLUS HANDGREEP JET3-02
FACOM GEREEDSCHAPSET CM215BNL (SET=215ST)
FACOM STAANDER VOOR GEREEDSCHAPPEN EN JET.WA12
FACOM STAANDER VOOR WERKBONNEN JET.WA13
FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.S161-2U PM.MODS161-2U
FACOM HOUTEN WERKBLAD VOOR JET.M3
FACOM WERKBLAD UITBREIDING JET.WA21
FACOM STEUN BANKSCHROEF JET.WA17
FACOM ONDERHOUD SET FLESSEN/PAPIERHOUDER/AFVALBAK JET.WA5