FACTA CONSTR TRICORP HOODIE 301019 ZWART MAAT 6XL
FACTA CONSTR TRICORP HOODIE 301019
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-301019Black6XL
Rubix:35229555
Fabrikant:FACTA CONSTR-301019Black6XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP HOODIE 301019 ZWART MAAT 6XL
Deze sweater met capuchon is gemaakt voor werkomgevingen waar hygiëne en frequent wassen essentieel zijn. Het 70% katoen, 30% polyester American fleece materiaal van 280 g/m² combineert warmte met duurzaamheid en houdt stand bij industrieel wassen op 60°C. Ideaal voor de zorg, horeca, food en andere sectoren waar strikte wascycli de norm zijn. De regular pasvorm biedt bewegingsvrijheid op de werkvloer. Het fleecemateriaal isoleert goed en droogt snel, ook na een rondje in de droger. De kangaroozak heeft een praktische telefoonzak, zodat je spullen veilig opgeborgen blijven tijdens fysiek werk. De capuchon geeft extra bescherming tegen kou en tocht. Door de mogelijkheid om op 60°C te wassen, blijft de sweater langer fris en hygiënisch. Dat maakt deze hoodie geschikt voor uniforms en teamkleding in omgevingen met hoge hygiëne-eisen. Het materiaal behoudt zijn vorm en kleur, ook na veelvuldig wassen bij hoge temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 6xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,31 excl. BTW
/ stuk
€ 36,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
6xl
