FACTA CONSTR TRICORP SWEATER RITSKRAAG 301010 ZWART MT XL
FACTA CONSTR TRICORP SWEATER RITSKRAAG 301010
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-301010BlackXL
Rubix:35229392
Fabrikant:FACTA CONSTR-301010BlackXL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP SWEATER RITSKRAAG 301010 ZWART MT XL
De Sweater Ritskraag is een werkpaard voor dagelijks gebruik in werkplaats, magazijn of buitendienst. De American fleece constructie van 280 g/m² combineert stevigheid met bewegingsvrijheid. De mix van 60% gekamd katoen en 40% polyester zorgt voor vorm- en kleurechtheid, ook na veelvuldig wassen. De binnenzijde is opgeruwd voor warmte-isolatie en draagcomfort bij fysiek werk. De ritskraag met kunststof rits laat je zelf bepalen hoeveel ventilatie je nodig hebt tijdens wisselende werkzaamheden. De regular pasvorm staat los genoeg voor laagjes eronder, zonder overbodig materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,09 excl. BTW
/ stuk
€ 35,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
xl
