FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT LM 101015 ZWART MT 5XL
FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT LM 101015
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-101015Black5XL
Rubix:35229535
Fabrikant:FACTA CONSTR-101015Black5XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT LM 101015 ZWART MT 5XL
Dit T-shirt Lange Mouw 60°C Wasbaar is een werkbare basic voor professionals in sectoren waar hygiëne centraal staat. Het shirt is gemaakt van 95% katoen en 5% elastaan in een stevige Single Jersey van 200 g/m², wat zorgt voor draagcomfort en vormvastheid. De elastische manchetten blijven op hun plek tijdens beweging, en de regular pasvorm biedt voldoende ruimte voor een werkdag vol actie. Het shirt is wasbaar op 60°C, wat belangrijk is voor werkkleding in de zorg, voedingsindustrie of andere omgevingen waar hogere wastemperaturen vereist zijn. Door het katoenaandeel blijft het materiaal ademend, terwijl het elastaan zorgt voor net genoeg rekbaarheid om meebewegen met het werk. De ronde hals maakt het shirt eenvoudig te combineren onder een werkjas of fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
