FACTA CONSTR TRICORP WERKBROEK 4WAY 502026 ZWART MT 48
FACTA CONSTR TRICORP WERKBROEK 4WAY 502026
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-502026Black48
Rubix:35229496
Fabrikant:FACTA CONSTR-502026Black48

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP WERKBROEK 4WAY 502026 ZWART MT 48
De Werkbroek Cordura 4-Way Stretch combineert lichtgewicht stretch met slijtvaste Cordura® versteviging op de meest belaste zones. Met 260 g/m² en volledige 4-way stretch beweeg je onbeperkt mee tijdens fysiek werk, terwijl Cordura® de kniestukken, dijbeenzakken en broekspijpuiteinden versterkt tegen dagelijkse slijtage. Het 90% polyamide en 10% elastaan materiaal heeft een voorgevormde, regular pasvorm die bewegingsvrijheid garandeert. De kniestukken zijn voorzien van mesh voor ventilatie en de broek heeft een rits aan het binnenbeen waarmee je losse kniestukken in twee hoogtes kunt plaatsen. Het extra stevige kruis met 3-naalds naad en de dubbele zoom geven 6 centimeter extra lengte wanneer nodig. De werkbroek biedt tal van opbergmogelijkheden: dijbeenzakken met smartphonezak, duimstokzak, dubbele achterzak waarvan één afsluitbaar, en nylon tape loops voor gereedschap op de dijbeenzak. Reflecterende accenten op het achterbeen en de zipper puller zorgen voor zichtbaarheid. Een ribstape loop onder de linker klep van de dijbeenzak dient voor bevestiging van een ID-houder. De D-ring, bevestigd aan een nylon tape riemlus, biedt extra functionaliteit. Krasvrije rubberen rivets en knoop maken het geheel compleet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 90% polyamide / 10% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,83 excl. BTW
/ stuk
€ 102,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
48
