FACTA CONSTR TRICORP WERKBROEK TWILL 502021 ZWART MT 26
FACTA CONSTR TRICORP WERKBROEK TWILL 502021
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-502021Black26
Rubix:35229466
Fabrikant:FACTA CONSTR-502021Black26

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP WERKBROEK TWILL 502021 ZWART MT 26
De Werkbroek Twill Cordura is gebouwd op slijtplekken die het hardst worden belast. Cordura® versterkt de knieën, zodat de broek bestand is tegen dagelijks knielen en schuren op bouwplaatsen, in werkplaatsen of op montagelocaties. Het twill weefsel met mechanical stretch combineert een stevig 280 g/m² materiaal met natuurlijke bewegingsvrijheid. De elastische tailleband past zich aan tijdens bukken en reiken. De regular pasvorm geeft ruimte waar nodig, zonder overtollige stof. Kniebeschermers zijn op twee hoogtes te plaatsen en los verkrijgbaar. Steekzakken en achterzakken met klep bieden opbergruimte voor gereedschap en persoonlijke spullen. De losse dijbeenzak met klep houdt kleine onderdelen binnen handbereik. Reflecterende print op dijbeenzak en broekspijp verhoogt de zichtbaarheid in schemering of bij kunstlicht. De verdekte knoop sluit de broek af.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 26 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,92 excl. BTW
/ stuk
€ 77,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
26
