Referenties
FAG:22244-B-K-MB
Rubix:03031668
EAN:4012801188562



Productdetails : FAG 22244 B/K/MB TONLAGER TWEERIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.206,77 excl. BTW
/ stuk
€ 5.090,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
