Referenties
FAG:FRM130/8
Rubix:03034254
Fabrikant:0167296840000
EAN:4012801168786



Productdetails : FAG FRM 130X8 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Type | vaste ring voor lagerbehuizing |
| Binnendiameter | 122 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,32 excl. BTW
/ stuk
€ 16,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
