Referenties
Stanley:0-65-317
Rubix:10132933
EAN:3253560653170

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH4X200 MM 0-65-317
Large diameter, bi-material handle for excellent torque. Handle moulded directly to the bar for strength. Chrome vanadium blades and colour coded ends for fast fastener identification.
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode GEEL - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode GEEL - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x40x381 mm |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,11 excl. BTW
/ stuk
€ 14,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen