Referenties
Colson:FDPE 1001 1001
Rubix:31047527
EAN:8717349119523

Productdetails : COLSON BOKWIEL FDPE 1001 1001
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Meubel / apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,42 g |
| Laadcapaciteit | 90 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 27 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,42 excl. BTW
/ stuk
€ 7,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen