FF HYDROWEAR SWEATER MAURITIUS 043645 GE/MAR MT 3XL
FF HYDROWEAR SWEATER MAURITIUS 043645 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:FORF-043645YN-3XL
Rubix:35229185
Fabrikant:FORF-043645YN-3XL

Productdetails : FF HYDROWEAR SWEATER MAURITIUS 043645 GE/MAR MT 3XL
Ff hydrowear sweater mauritius 043645 ge/mar mt 3xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% modacryl, 39% katoen, 1% anti-static |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,01 excl. BTW
/ stuk
€ 130,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen