HECO ELVZ BCK SPAANPLAATSCHROEF POZIDR 3,5 X 35 MM
Fix plus Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:29345.035.035
Rubix:08440295
EAN:4019787066266

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : HECO ELVZ BCK SPAANPLAATSCHROEF POZIDR 3,5 X 35 MM
Fix plus Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,58 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | bolcilinderkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm