Referenties
Santino:1007530
Rubix:22323396
Fabrikant:200022-6040-4XL
EAN:8718365338592

Productdetails : SANTINO FLEECEJACK BORMIO MARINE MT 4XL
Full zip polarfleece jack, 280 gr/m², 100% polyester, één zijde anti-pilling polarfleece, unisex, doorritsbaar middels rits, twee steekzakken met rits, rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,02 excl. BTW
/ stuk
€ 30,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
