Referenties
Tricorp:403008OrangeXXL
Rubix:22085182
EAN:8718326027916

Productdetails : TRICORP FLEECE JAS RWS 403008 ORANJE MT XXL
Warm en comfortabel High Visibility fleecejack conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). Deze ademende, winddichte en waterafstotende jas blijft lang mooi door de anti-pilling kwaliteit van het 3-laags micro-fleece dat wordt gebruikt. Hoge zichtbaarheid conform EN ISO 20471:2013, Klasse 3, met gestikte striping. Uitgevoerd met een ritssluiting tot aan onderzijde, een afsluitbare bostzak en 2 steekzakken met rits. Sluit mooi aan door het gebruik van elastische stelkoorden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 380 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,67 excl. BTW
/ stuk
€ 92,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Maat
2xl
