HYDROWEAR FLEECEJACK RWS TURIJN 04026021 FLUO ORANJE MT XXL
Fleecejack Turijn RWS
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04026021-XXL
Rubix:22093396
EAN:5420011724217

Productdetails : HYDROWEAR FLEECEJACK RWS TURIJN 04026021 FLUO ORANJE MT XXL
Texowear Fleecejack RWS Turijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,99 excl. BTW
/ stuk
€ 79,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen