Referenties
Portwest:F400BKRXXXL
Rubix:A0387443
Fabrikant:F400BKRXXXL
EAN:5036108045556

Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST ARGYLL HEAVY F400 ZWART MT 3XL
Argyll Heavy Fleece, F400, Zwart, Maat XXXL
Sterke punten
De Argyll-fleece is seizoen na seizoen favoriet vanwege het traditionele, ongecompliceerde ontwerp en de hoogwaardige anti-pillingafwerking. De 400g fleece is comfortabel om te dragen en zorgt ervoor dat warmte wordt vastgehouden.
Zwaar polarfleece met anti-pillingafwerking voor extra warmte en comfort
Zwaar polarfleece met anti-pillingafwerking voor extra warmte en comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,63 excl. BTW
/ stuk
€ 32,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen