Referenties
Igus:XFM-3034-16
Rubix:03203740



Productdetails : IGUS XFM-3034-16 KRAAGLAGER IGLIDUR
De specialist voor chemicaliën en temperaturen - Tot 150 MPa statisch iglidur® X wordt gekenmerkt door zijn combinatie van hoge temperatuurbestendigheid en druksterkte, samen met een hoge weerstand tegen chemicaliën. iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur®-lagers.
Iglidur X glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden - 250 graden), zeer geringe vochtopname.
Sterke punten
Meer dan 250 afmetingen uit voorraad leverbaar Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C bij continu gebruik Universele weerstand tegen chemicaliën Hoge druksterkte Zeer lage vochtopname Uitstekende slijtvastheid over het gehele temperatuurbereik
Toepassingen
Drankindustrie Houtbewerking Kunststofverwerkende industrie Lucht- en ruimtevaart Cleanroom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,49 excl. BTW
/ stuk
€ 16,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
