Referenties
SNR:FS316
Rubix:A0958144
EAN:3413520566753


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 83,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR FS 316 FLENSLAGERBLOK LEEG
Vierkant flenslagerhuis met centreerbus en 4 bevestigingsgaten, na te smeren zonder inzetstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 83,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 119 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes