Referenties
SNR:SF207N
Rubix:A0900762
EAN:3413520576868


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 48,4 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SNR SF 207 N FLENSLAGERHUIS LEEG RVS
Vierkant flenslagerhuis met 4 bevestigingsgaten, kan worden nagesmeerd zonder inzet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 48,4 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter | 51,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,69 excl. BTW
/ stuk
€ 185,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen