Referenties
FAG:F506-WB-L
Rubix:03034156
Fabrikant:0383829200000
EAN:4012801213004

Productdetails : FAG F 506 WB/L FLENSLAGERHUIS OPEN KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypes, brede versie met conische boring en klemsleeve, continue as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 117x57x129,4 mm |
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 57 mm |
| Lengte | 117 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 117 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,91 excl. BTW
/ stuk
€ 233,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
