Referenties
FAG:F511-B-L
Rubix:03034192
Fabrikant:0384387390000
EAN:4012801480437

Productdetails : FAG F 511 B/L FLENSLAGERHUIS OPEN KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, met conische boring en klemsleeve, continue as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x76x187 mm |
| Logistiek gewicht | 4119 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 76 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,89 excl. BTW
/ stuk
€ 493,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen