Referenties
FAG:F512-A-L
Rubix:03034198
Fabrikant:0383830040000
EAN:4012801213103

Productdetails : FAG F 512 A/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, met conische boring en klemsleeve, aan één kant gesloten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x73x206 mm |
| Logistiek gewicht | 4600 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 206 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 73 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 185 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,61 excl. BTW
/ stuk
€ 568,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen