Referenties
Blickle:SPK 100K – 8474
Rubix:A0224558
Fabrikant:SPK 100K – 8474


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 46 mm |
Productdetails : BLICKLE LOS SPOORKRANSWIEL SPK 100K 8474
Sterke punten
•Robuust grijs gietijzer, hardheid 180–220 HB
Met smeernippel vanaf wiel 125 mm
Bewerkte flens en loopvlak
3° taps toelopend loopvlak naar as
Zeer lage rolweerstand
Uitstekende slijtvastheid
Gelakt, kleur zilver
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Te smeren volgens de bedrijfstemperatuur
Elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Met smeernippel vanaf wiel 125 mm
Bewerkte flens en loopvlak
3° taps toelopend loopvlak naar as
Zeer lage rolweerstand
Uitstekende slijtvastheid
Gelakt, kleur zilver
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Te smeren volgens de bedrijfstemperatuur
Elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Toepassingen
•Robuust grijs gietijzer, hardheid 180–220 HB
Met smeernippel vanaf wiel 125 mm
Bewerkte flens en loopvlak
3° taps toelopend loopvlak naar as
Zeer lage rolweerstand
Uitstekende slijtvastheid
Gelakt, kleur zilver
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Te smeren volgens de bedrijfstemperatuur
Elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Met smeernippel vanaf wiel 125 mm
Bewerkte flens en loopvlak
3° taps toelopend loopvlak naar as
Zeer lage rolweerstand
Uitstekende slijtvastheid
Gelakt, kleur zilver
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Te smeren volgens de bedrijfstemperatuur
Elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 46 mm |
| Wieltype | flens |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Serie | spk |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,95 excl. BTW
/ stuk
€ 74,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen