KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 22,22MM CODE G MODEL 1A
Flexible Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 28 ST 1A 22.22+0.03
Rubix:01080397
Fabrikant:020285122280


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex 28 st naaf 1.0 22,22mm code g model 1a |
|---|---|
| Maat | 28 |
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 22,22MM CODE G MODEL 1A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 28 st naaf 1.0 22,22mm code g model 1a |
| Maat | 28 |
| Naaflengte | 90 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,94 excl. BTW
/ stuk
€ 35,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen