KTR ROTEX 55 GG NAAF 1.0 38,1MM CODE C MODEL 1
Flexible Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 55 GG 1 38.07+0.03
Rubix:01080367
Fabrikant:020553023830


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex 55 gg naaf 1.0 38,1mm code c model 1 |
|---|---|
| Maat | 55 |
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 55 GG NAAF 1.0 38,1MM CODE C MODEL 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 55 gg naaf 1.0 38,1mm code c model 1 |
| Maat | 55 |
| Naaflengte | 210 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,84 excl. BTW
/ stuk
€ 119,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen