KTR ROTEX 90 GG NAAF 7.1 SPLIT HUB 70MM PASBORING
Flexible Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 90 GG 7.1 70H7-NND
Rubix:A0357303
Fabrikant:020903057071


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex 90 gg naaf 7.1 split hub 70mm pasboring |
|---|---|
| Maat | 90 |
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 90 GG NAAF 7.1 SPLIT HUB 70MM PASBORING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 90 gg naaf 7.1 split hub 70mm pasboring |
| Maat | 90 |
| Naaflengte | 295 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 706,46 excl. BTW
/ stuk
€ 854,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen