FLEXOVIT RONDBORSTEL STAALDRAAD GETORD. 115X11X22,2 0,5 T23
Flexovit Industrial Line Gegolfd Staaldraad - Kegelborstels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660739566
Rubix:23422559
EAN:3157629175958

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT RONDBORSTEL STAALDRAAD GETORD. 115X11X22,2 0,5 T23
Kegelborstels voor de haakse slijper. De Industrial Line met gegolfd staaldraad is geschikt voor het ontroesten en ontbramen van laag- en ongelegeerde staalsoorten.
- Voor het bewerken van moeilijk te bereiken plaatsen
- Uitermate geschikt voor het verwijderen van slak, verf, roest en oxidatie.
- Stugge, lange getordeerde draden maken licht werk van zwaar materiaalopbouw zoals lasnaden
Sterke punten
•For working hard to reach places
Stiff, long twisted wires make light work of heavy material build-up such as welds
Extremely suitable for removing slag, paint, rust and oxidation
Stiff, long twisted wires make light work of heavy material build-up such as welds
Extremely suitable for removing slag, paint, rust and oxidation
Toepassingen
Maintenance & Repair;Angle Grinder;High Material Removal Rate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,79 excl. BTW
/ stuk
€ 25,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden