• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Handgereedschap(38.336)
    • Elektrisch handgereedschap(4.898)
    • Pneumatisch gereedschap(949)
    • Overig gereedschap(172)
    • Meet- en controlegereedschap(7.316)
    • Speciaal gereedschap(4.649)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(495)
    • Schuifmaat(528)
    • Micrometers(1.365)
    • Meetklokken en diktemeting(897)
    • Dieptemeetinstrumenten(185)
    • Lengte meetinstrumenten(120)
    • Afschrijflinialen(67)
    • Hoogtemeters(74)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.118)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(819)
    • Meetinstrumenten, folie(109)
    • Diverse metingen(567)
    • Optische metingen(176)
    • Oppervlakte meten(117)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(112)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(500)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Gereedschappen & Meettechniek
    Meet- en controlegereedschap
    Diverse metingen
    Elektrisch meten
    Elektrisch meten- Overige
    FLUKE 712B TRD TEMPERATUUR SIMULATOR

    FLUKE 712B TRD TEMPERATUUR SIMULATOR

    Elektrisch meten- Overige Fluke

    Zie technische informatie
    Referenties
    Fluke:Fluke 712B/EN
    Rubix:17100508
    Fabrikant:4387857
    EAN:0095969686402
    brand logo

    Productdetails : FLUKE 712B TRD TEMPERATUUR SIMULATOR


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.917,33 excl. BTW
    / stuk
    € 2.319,97 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FLUKE MINI THERMOKOPPEL CONNECT TYPE J MALE - 80CJ-MFLUKE LOW-PRESSURE TEST POMP TBV PRES. 30 PSI/ 2 B - 700LTPFLUKE TEST LEAD SET W/LEADS PROBES CAPS EN ALLIG CLIPS - TL1FLUKE TYPE J EXTENSION KIT - 80PJ-EXTFLUKE ESSENTIELE SAFE PRESSURE CALIBRATOR 100PSIG - 718EX10FLUKE HEAVY DUTY BUS BAR CLIPS - AC87FLUKE NIMH BATTERIJ PACK (120 SERIES/43B) - BP120MHFLUKE T/C MINI-PLUG KIT TYPE J K T E R S - 700TC2FLUKE TC MINI-PLUG KIT (TEN TYPES) - 700TC1FLUKE TP175 TWISTGUARD TM TEST PROBES 2MM DIA PROBE TIPSFLUKE NIMH BATTERIJ PACK - BP190FLUKE ELECTRONIC TEST PROBE - TP912FLUKE PNEUMATIC TEST PUMP KIT, 0 TO 600 PSI/40 BAR 700PTPKFLUKE TEST PROBES SLIM-REACH 2MM DIAMETER - TP2-1FLUKE KABEL ASSEMBLY SERIAL INTERFACE - 700SC
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap