FLUKE PROBE HIGH VOLTAGE - 80K-40

Fluke 80K-40 Hoogspanningssonde

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:80K-40
Rubix:17100225
Fabrikant:382846
EAN:0095969001120
FLUKE PROBE HIGH VOLTAGE - 80K-40

Technische samenvatting

Typehoogspanningssonde
Zie alle specificaties

Productdetails : FLUKE PROBE HIGH VOLTAGE - 80K-40


De 80K-40 hoogspanningssonde is ontworpen om de meetcapaciteit van de AC/DC voltmeter uit te breiden tot 40.000 volt (piek) AC of DC categorie I overspanning. Dit betekent dat hij gebruikt kan worden om de besloten energiecircuits in bepaalde apparaten te meten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de hoge spanningen in televisies of kopieerapparaten. Gebruik deze probe NIET om hoge spanningen in stroomdistributiesystemen te meten. Deze probe geeft een hoge nauwkeurigheid bij gebruik met een voltmeter met een ingangsimpedantie van 10 megohms.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehoogspanningssonde
€ 550,72 excl. BTW
/ stuk
€ 666,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen