• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.013)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(64)
    • Hoogtemeters(75)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Diverse metingen
    5. Elektrisch meten
    6. Elektrisch meten- Overige
    7. FLUKE TEMPERATUUR PROBE - 80T-150UA

    FLUKE TEMPERATUUR PROBE - 80T-150UA

    Elektrisch meten- Overige Fluke

    Zie technische informatie

    Referenties

    Fluke:80T-150UA
    Rubix:17100262
    Fabrikant:3190456
    brand logo

    Productdetails : FLUKE TEMPERATUUR PROBE - 80T-150UA


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 538,91 excl. BTW
    / stuk
    € 652,08 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FLUKE DRUKMODULE 750P00 (0 - 2.5 MBAR)FLUKE INSULATION PIERCING CLIPSET 2 MM - TP82FLUKE MINI THERMOKOPPEL CONNECT TYPE K MALE - 80CK-MFLUKE MP1-MAGNET PROBE 1, FOR 4MM BANANA 4589220 (SE=4ST)FLUKE NIMH BATTERIJ PACK - BP190FACOM ACCESSOIRES VOOR DX.V12 DX.V12-01FLUKE T/C MINI-PLUG KIT TYPE J K T E R S - 700TC2FLUKE MEETPENNEN - TP220-1FLUKE KABEL ASSEMBLY SERIAL INTERFACE - 700SCFLUKE HOLSTER TBV 80 SERIES - H80M165019 VORKTONG M6/13,5 (1X100)FLUKE TP175 TWISTGUARD TM TEST PROBES 2MM DIA PROBE TIPSFLUKE SUREGRIP ACCESSORY KIT - TLK-220 EURFLUKE STRAY VOLTAGE ADAPTER TEST LEAD KIT - TL82FLUKE DUAL BANANA PLUG KIT - BP980
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap