MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY RINGSLEUTELSET FOUR FLAT (9-DELIG)
Foam inlay dubbele ringsleutelset (9-delig)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932499087
Rubix:A0878901
Fabrikant:4932499087
EAN:4058546529567

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY RINGSLEUTELSET FOUR FLAT (9-DELIG)
Vervangende foam inlay voor dubbele ringsleutelset
Vervangende foam inlay voor dubbele ringsleutelset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 9 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Materiaal | premium foam (high-density) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,90 excl. BTW
/ stuk
€ 36,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
