ROCOL 15110 FOODLUBE SUGAR DISSOLVING NSF 500 ML

Foodlube® suikeroplosvloeistof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID 500ml
Rubix:07040316
Fabrikant:15110
EAN:5024747151103
ROCOL 15110 FOODLUBE SUGAR DISSOLVING NSF 500 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 15110 FOODLUBE SUGAR DISSOLVING NSF 500 ML


Spray van levensmiddelenkwaliteit om suikers en fondants op te lossen en van alle oppervlakken te verwijderen
Lost snel alle suikers en fondants van alle oppervlakken op en laat een licht smerende, beschermende film achter.

Sterke punten

Snelle penetrerende werking. Beschermt tegen corrosie. Verkrijgbaar in bulk en gemakkelijk aan te brengen trekkerspray. Temperatuurbereik +5ºC tot +95ºC.
NSF H1 geregistreerd.
ISO 21469 gecertificeerd.
HALAL gecertificeerd.

Toepassingen

Lost snel alle suikers en fondants van alle oppervlakken op en laat een licht smerende, beschermende film achter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Inhoud500 ml
Verpakkingtrekkerspray
Verpakkingseenheidverdamper
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur95 °C
Vlampuntsuperiore a 150 °c
€ 96,12 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 116,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen