ROCOL 15236 FOODLUBE UNIVERSAL 2 NSF 4 KG

Foodlube® universeel 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE UNIVERSAL 2 4kg
Rubix:07040323
Fabrikant:15236
EAN:5024747152360
ROCOL 15236 FOODLUBE UNIVERSAL 2 NSF 4 KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15236 FOODLUBE UNIVERSAL 2 NSF 4 KG


Hoogwaardig, multifunctioneel smeervet van voedingskwaliteit voor maximale levensduur.
FOODLUBE Universal is een hoogwaardig, multifunctioneel, voedselveilig lagervet dat een maximale levensduur van lagers garandeert. Een echt universeel vet voor extreme druk, ontworpen voor een betere smering van alle soorten kogel-, rol- en glijlagers.

Sterke punten

Verlengt de levensduur van lagers aanzienlijk. Superieure belastings- en slijtage-eigenschappen. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water. Uitstekende corrosiebescherming. Breed temperatuurbereik van -50 °C tot +160 °C.
NSF H1-geregistreerd.
ISO 21469-gecertificeerd.
DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetecteerbare plastic spuitbusdoppen en actuatoren verminderen het risico op plasticverontreiniging.
HALAL-gecertificeerd.

Toepassingen

FOODLUBE Universal is een hoogwaardig, multifunctioneel, voedselveilig lagervet dat een maximale levensduur van lagers garandeert. Een echt universeel vet voor extreme druk, ontworpen voor een betere smering van alle soorten kogel-, rol- en glijlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
Inhoud4000 g
Kleurwit
Basispolyalphaolefine
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Assortimentfoodlube
Waterbestendigheidja
€ 269,72 excl. BTW
/ stuk
€ 326,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen