Referenties
Colson:FPSM 1001 2000
Rubix:31042090
EAN:8717349077199

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPSM 1001 2000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager - band van zwarte rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,08 excl. BTW
/ stuk
€ 8,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen