PORTWEST T-SHIRT FRASTLM FR11 MARINE MT L

FR11 - Vlamvertragend Anti-Statisch Lange Mouw T-Shirt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:FR11NARL
Rubix:40240994
EAN:5036108161836
PORTWEST T-SHIRT FRASTLM FR11 MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalmodacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT FRASTLM FR11 MARINE MT L


Het FR11 vlamvertragende modaflame anti-statisch t-shirt met lange mouwen van Portwest is ontworpen om geavanceerde thermische bescherming te bieden in combinatie met optimaal draagcomfort. Het is gemaakt van een innovatieve stof die intrinsiek vlamwerend is en antistatische eigenschappen heeft, zonder dat een chemische behandeling nodig is. Dit kledingstuk is ontworpen voor gevaarlijke werkomgevingen en is het ideale product voor professionals die worden blootgesteld aan hitte, vlambogen of vonken. Het ontwerp combineert functionaliteit, veiligheid en comfort voor dagelijks gebruik.

Kenmerken:
Dit thermische t-shirt vormt een effectieve barrière tegen thermische gevaren dankzij de stof op basis van modacryl, katoen en koolstofvezel. Het comfort wordt geoptimaliseerd door het hoge katoengehalte, terwijl de vlamvertragende geribbelde manchetten extra bescherming bieden aan de uiteinden. Het is ontworpen om de eigenschappen te handhaven, zelfs na herhaaldelijk wassen, en behoudt na verloop van tijd ook de vorm en kleur. Dankzij de labels met normeringen aan de buitenzijde kun je snel het beschermingsniveau controleren. Dit product is ook antistatisch, is geclassificeerd als UPF 40+ en is geschikt voor ATEX-omgevingen.

Specificaties:
- Materiaal: 60% modacryl, 39% katoen, 1% koolstofvezel.
- Weefsel: Modaflame breisel, zonder chemische behandeling.
- Manchetten: vlamvertragend, geribbeld.
- Antistatisch.
- UPF-classificatie: 40+ (blokkeert 98% van de UV-stralen).
- Onderhoud: wassen op 40 °C (normaal programma), hangend drogen, strijken tot max. 110 °C, niet bleken, niet chemisch reinigen, niet geschikt voor droogtrommel.

Normen:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1): bescherming tegen hitte en vlammen;
- EN 1149-5: antistatische eigenschappen;
- IEC 61482-2 / EN 61482-1-1: grenswaarde energie-incident ELIM 4,4 cal/cm², EBT 5,5 cal/cm²;
- IEC 61482-2 / EN 61482-1-2: bescherming tegen vlambogen (APC 1);
- CE-CAT III: bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico's;
- CE-gecertificeerd.

Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler op het gebied van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.

Sterke punten

- Geavanceerde thermische bescherming (contact-, stralings- en convectiewarmte);
- Weefsel is intrinsiek vlamvertragend (zonder coating);
- Hoog ademend vermogen en draagcomfort dankzij katoen;
- Gecertificeerde antistatische eigenschappen;
- Geschikt voor ATEX-omgevingen;
- Comfortabele pasvorm met veilige geribbelde manchetten;
- Uitstekend wasbaar en dimensionaal stabiel;
- UV-bescherming: UPF 40+.

Toepassingen

- Werk in ATEX-zones (explosiegevaarlijke atmosferen);
- De olie- en gasindustrie;
- Elektrisch onderhoud en energievoorziening;
- De chemische industrie;
- Werken met vlambogen;
- Werkomgevingen met verhoogde thermische risico’s.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Lange mouwenja
Gewicht200 g/m²
Materiaal60% modacryle, 39% katoen, 1% koolstofvezel
€ 55,73 excl. BTW
/ stuk
€ 67,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat