PORTWEST SWEATER FR12 FRAST MARINE MT XS

FR12 - Vlamvertragende Anti-Statische Lange Mouw Sweatshirt

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR12NARXS
Rubix:A0397615
Fabrikant:FR12NARXS
EAN:5036108243761
PORTWEST SWEATER FR12 FRAST MARINE MT XS

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxs
Hoofdmateriaalmodacryl
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SWEATER FR12 FRAST MARINE MT XS


Vlamvertragend en antistatische sweater van Portwest FR12, Ideaal voor werkers welke aan hitte worden blootgesteld. Kenmerken zijn, raglan mouw, ronde hals, rib kraag en manchetten. Comfortabel en gemakkelijk te dragen. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. EN 1149-5. IEC 61482-2

Sterke punten

•CE-CAT III
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Protection against radiant, convective and contact heat
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Flame resistant ribbed cuff for added safety
High cotton content for superior comfort
Ribbed hem for a comfortable fit
Ribbed cuffs for warmth and comfort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatxs
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal60% modacryle, 39% katoen, 1% koolstofvezel
€ 78,90 excl. BTW
/ stuk
€ 95,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat