PORTWEST SHIRT FR BIZFLAME FR720 ORANJE MT L
FR720 - Bizflame Work lichtgewicht FR-shirt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:FR720ORRL
Rubix:A0851760
Fabrikant:FR720ORRL
EAN:5036108405459



Documenten
Productdetails : PORTWEST SHIRT FR BIZFLAME FR720 ORANJE MT L
Dit lichtgewicht shirt houdt u comfortabel en beschermd in de zwaarste omgevingen, met hoogzichtbare reflecterende tape voor verbeterde zichtbaarheid. De achterkant van het shirt blijft tijdens beweging en bij langdurig dragen ingestopt. Handige kenmerken zijn verstelbare knoopmanchetten en borstzakken met klep.
Sterke punten
- Lichtgewicht voor beter draagcomfort
- Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte
- Twee borstzakken met knoop- en klepsluiting
- Pennenverdeling op linkerzak
- Knoopsluiting aan de voorkant
- Knopen aan de manchetten voor een veilige en comfortabele pasvorm
- 3 zakken voor voldoende opbergruimte
- Premium opgenaaide vlamvertragende reflecterende tape
- Radio-lussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Stof met UPF 40+ beoordeling die 98% van UV-stralen blokkeert
- Geschikt om te dragen in een ATEX-omgeving
- CE-CAT III
- CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | bizflame work: 99% katoen, 1% koolstofvezel 210g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,43 excl. BTW
/ stuk
€ 48,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen