SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 19MM 6,3X100MM
Frontplaatschroef met pen en Epdm 19 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHR19X6,3X100A2
Rubix:A0831618
Fabrikant:9059263 100
EAN:4043377211125


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 19MM 6,3X100MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 19MM 6,3X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm