COLSON BOKWIEL FSPN 1252 6123

FSPN

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FSPN 1252 6123
Rubix:31042306
EAN:8717349078554
COLSON BOKWIEL FSPN 1252 6123

Technische samenvatting

Laadcapaciteit340 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSPN 1252 6123


bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide met enkel kogellager - gebruikstemperaturen van - 20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C

Toepassingen

Intensief gebruik (50-2200kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,8 g
Laadcapaciteit340 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
25,76 excl. BTW
/ stuk
31,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte