COLSON BOKWIEL FSPU 1252 5000

FSPU

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FSPU 1252 5000
Rubix:31042330
EAN:8717349078677
COLSON BOKWIEL FSPU 1252 5000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSPU 1252 5000


bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Intensief gebruik (50-2200kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,8 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
17,28 excl. BTW
/ stuk
20,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte