Referenties
Colson:FTPN 1002 2000
Rubix:31042498
EAN:8717349079650

Productdetails : COLSON BOKWIEL FTPN 1002 2000
middel bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide met rollager - gebruikstemperaturen van - 20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide met rollager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met rollager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,34 excl. BTW
/ stuk
€ 13,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen