BOLLE LASFILTER FUSION+ ELEKTRO-OPTISCH 4/5-8/9-13
FUSION + elektro-optisch filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bollé Safety:B7VP
Rubix:A0605048
EAN:3660740006464

Documenten
Productdetails : BOLLE LASFILTER FUSION+ ELEKTRO-OPTISCH 4/5-8/9-13
Elektro-optisch filter met variabele kleur 5-8/9-13.
Sterke punten
4 onafhankelijke detectiesensoren, gezichtsveld 100 x 53 mm. Selectie van laskleuren en slijppositie (tint 4). Variabele tinten 5-8 / 9-13. Reactietijd: 0,10 ms. Indicator voor lege batterij en verwisselbare batterij. Permanente UV- en IR-bescherming. 2 jaar garantie.
Toepassingen
Geschikt voor MIG/MAG, TIG en slijplassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tint | 5-8/9-13 |
| Breedte | 51 cm |
| Lengte | 98 cm |
| 90 mm | |
| 110 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,59 excl. BTW
/ stuk
€ 126,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen