Referenties
Colson:FXPG 1251 1000
Rubix:31042610
EAN:8717349080588

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 100 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
Productdetails : COLSON BOKWIEL FXPG 1251 1000
bokvork van roestvaststaal - wiel met polyamide kern en glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel met polyamide kern en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,41 excl. BTW
/ stuk
€ 34,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen