Referenties
Colson:FXPN 1001 7000
Rubix:31047617
EAN:8717349118434

Productdetails : COLSON BOKWIEL RVS FXPN 1001 7000
bokvork van roestvaststaal - wiel van polyamide met draadvangkap en Glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rvs kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,83 excl. BTW
/ stuk
€ 26,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen