Referenties
Colson:FXPN 1603 6443
Rubix:31042670
EAN:8717349006656

Productdetails : COLSON BOKWIEL FXPN 1603 6443
bokvork van roestvaststaal - wiel van polyamide met draadvangkap en Glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,7 g |
| Laadcapaciteit | 625 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,21 excl. BTW
/ stuk
€ 87,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen