COLSON BOKWIEL RVS FXPR 1252 5000

FXPR

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FXPR 1252 5000
Rubix:31047623
EAN:8717349081110
COLSON BOKWIEL RVS FXPR 1252 5000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit180 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL RVS FXPR 1252 5000


bokvork van roestvaststaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van roestvaststaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,8 g
Laadcapaciteit180 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
20,19 excl. BTW
/ stuk
24,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte